6-briaunis lenktas raktas, ilgas nerūdijantysis plienas 2,5 mm

Prekės Nr.: 627320 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3950 PKL
Šešiabriaunis 2,5 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Kojelės ilgis 112×19 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627320 2,5
EAN / GTIN 4013288111289
Gamintojo numeris 05022702001

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
Nerūdijantysis aukštos kokybės plienas, grūdintas vakuume ledu, Hex-Plus profilis neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sukimo momentą.