{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic VDE | |
Torx® profilis | TX30 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Geležtės ilgis | 130 mm | |
visas ilgis | 250 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | |
Geležtės medžiaga | PB Swiss Tools specialusis lydinys | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 625754 TX30 | |
EAN / GTIN | 7610733064168 | |
Gamintojo numeris | 5400.30-130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriko atsuktuvas Torx®ir Classic varžtams izoliuoti TX30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
13,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
8,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
visas ilgis | 250 | 220 |
Geležtės ilgis | 130 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Geležtės medžiaga | PB Swiss Tools specialusis lydinys | |
Torx® profilis | TX30 | TX30 |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas |