{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic VDE | |
Torx® profilis | TX15 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Geležtės ilgis | 80 mm | |
visas ilgis | 175 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | |
Geležtės medžiaga | PB Swiss Tools specialusis lydinys | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 625754 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733064137 | |
Gamintojo numeris | 5400.15-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriko atsuktuvas Torx®ir Classic varžtams izoliuoti TX15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
194 vnt. yra sandėlyje
8,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
visas ilgis | 175 | 187 |
Geležtės ilgis | 80 | 80 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx® profilis | TX15 | TX15 |
Serija | Classic VDE | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas |