Elektriko atsuktuvas Torx®ir Classic varžtams izoliuoti TX20

Prekės Nr.: 625754 TX20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
406 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic VDE
Torx® profilis TX20
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625754 TX20
EAN / GTIN 7610733064144
Gamintojo numeris 5400.20-100

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo
Ergonomiška rankena su patogia elastomero danga ir šerdimi iš ypač kieto ir atsparaus smūgiams polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, ypatingai kieta ir plastiška.

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį