Atsuktuvai Torx® varžtams TX7

Prekės Nr.: 625701 TX7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx® profilis TX7
    Geležtės ilgis 60 mm
    visas ilgis 147 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
    Rankenos medžiaga Daugiakomponentis plastikas
    Paviršius chromuoti
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 625701 TX7
    EAN / GTIN 4045197950604
    Gamintojo numeris 625701 TX7

    Aprašymas

    Modelis:

    Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš legiruotojo įrankių plieno, paviršius chromuotas, su ChromTop galu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį