Atsuktuvai Torx® varžtams TX15

Prekės Nr.: 625701 TX15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
604 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX15
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 187 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Rankenos medžiaga Daugiakomponentis plastikas
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625701 TX15
EAN / GTIN 4045197950642
Gamintojo numeris 625701 TX15

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš legiruotojo įrankių plieno, paviršius chromuotas, su ChromTop galu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį