{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX40 | |
Geležtės ilgis | 130 mm | |
visas ilgis | 250 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | |
Rankenos medžiaga | Daugiakomponentis plastikas | |
Paviršius | chromuoti | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 625701 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197950697 | |
Gamintojo numeris | 625701 TX40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atsuktuvai Torx® varžtams, Torx® profilis: TX40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
7,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme |
visas ilgis | 250 mm | 260 mm |
Geležtės ilgis | 130 mm | 140 mm |
Rankenos medžiaga | Daugiakomponentis plastikas | 2K-Haptoprene |
Geležtės medžiaga | Spec. chromo vanadžio plienas | |
Torx® profilis | TX40 | TX40 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |