Atsuktuvai Torx® varžtams su skersine rankena, Torx® profilis: TX8

Prekės Nr.: 625201 TX8
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
411 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX8
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 105 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Viršūnė juoda
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625201 TX8
EAN / GTIN 7610733287505
Gamintojo numeris 1406.8-60

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška skersinė rankena su odą puoselėjančia elastomero danga ir šerdimi iš ypač tvirto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius chromuotas, viršūnė juodas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį