Atsuktuvai Torx® varžtams su skersine rankena TX25

Prekės Nr.: 625201 TX25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX25
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 117 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Viršūnė juoda
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625201 TX25
EAN / GTIN 7610733287550
Gamintojo numeris 1406.25-80

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška skersinė rankena su odą puoselėjančia elastomero danga ir šerdimi iš ypač tvirto ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius chromuotas, viršūnė juodas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį