{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis | TX20 | |
Geležtės ilgis | 80 mm | |
visas ilgis | 117 mm | |
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | |
Viršūnė | juoda | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 625201 TX20 | |
EAN / GTIN | 7610733287543 | |
Gamintojo numeris | 1406.20-80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Atsuktuvai Torx® varžtams su skersine rankena, Torx® profilis: TX20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
426 vnt. yra sandėlyje
8,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
566 vnt. yra sandėlyje
6,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
376 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Atsuktuvai TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvas TORX® varžtams | Atsuktuvai TORX® varžtams |
visas ilgis | 117 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Geležtės ilgis | 80 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai | Atsuktuvai |