Sukimo strypas, cilindrinis 18X500 mm

Prekės Nr.: 621600 18X500
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

18 mm
Norma DIN 900
visas ilgis 500 mm
Medžiaga Specialus plienas, chromuotas
Produkto rūšis Sukimo vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621600 18X500
EAN / GTIN 4260089051706
Gamintojo numeris 621600 18X500

Aprašymas

Standartas:

DIN 900

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, chromuotas.

Tinka:

Užmaunamas raktas Nr. 620120 / 620500 ir lenktas veržliaraktis Nr. 612800.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį