Sukimo strypas, cilindrinis, ⌀ × visas ilgis: 12X250mm

Prekės Nr.: 621600 12X250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 330 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

12 mm
Norma DIN 900
visas ilgis 250 mm
Medžiaga Specialus plienas, chromuotas
Produkto rūšis Sukimo vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621600 12X250
EAN / GTIN 4260089051676
Gamintojo numeris 621600 12X250

Aprašymas

Standartas:

DIN 900

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, chromuotas.

Tinka:

Užmaunamas raktas Nr. 620120 / 620500 ir lenktas veržliaraktis Nr. 612800.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį