Sukimo strypas, cilindrinis 10X200 mm

Prekės Nr.: 621600 10X200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
934 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

10 mm
Norma DIN 900
visas ilgis 200 mm
Medžiaga Specialus plienas, chromuotas
Produkto rūšis Sukimo vamzdelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621600 10X200
EAN / GTIN 4260089051669
Gamintojo numeris 621600 10X200

Aprašymas

Standartas:

DIN 900

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, chromuotas.

Tinka:

Užmaunamas raktas Nr. 620120 / 620500 ir lenktas veržliaraktis Nr. 612800.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį