{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 250 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 23,7 mm | |
Galvutės ⌀ D2 | 26,3 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 621400 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754025770 | |
Gamintojo numeris | 43011719 |