{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 14 mm | |
Rakto dydis 2 | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 227 mm | |
Galvutės ⌀ D1 | 19,7 mm | |
Galvutės ⌀ D2 | 20,9 mm | |
Perdavos profilis | 12-briaunis užmaunamas raktas | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 621400 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754025732 | |
Gamintojo numeris | 43011415 |