Dvigubas šarnyrinis įstatomas raktas, Rakto dydis: 10X11mm

Prekės Nr.: 621400 10X11
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 10 mm
Rakto dydis 2 11 mm
Rakto ilgis L 202 mm
Galvutės ⌀ D1 14,7 mm
Galvutės ⌀ D2 15,9 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621400 10X11
EAN / GTIN 4018754025664
Gamintojo numeris 43011011

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu; tikslūs raktų dydžiai; 12-briaunis. Įmontuota spaudžiamoji spyruoklė laiko galvas nustatytoje padėtyje.
Tvirtas dvigubos T formos profilinis kotas; su plonasienėmis, giliomis AS-Drive profilio galvutėmis. Judinamos galvutės (reguliuojamos iki 220°).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas, glotniai nuapvalintas (jokių aštrių briaunų).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį