{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 85 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Rakto ilgis L | 440 mm | |
Žiedo ⌀ D | 117 mm | |
Kilpos aukštis h | 57 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | nudažyta žaliai | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619000 85 | |
EAN / GTIN | 4018754023318 | |
Gamintojo numeris | 42010085 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Smūginis kilpinis veržliaraktis 85 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
445,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
140,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldinti štampuojant |
Norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
Paviršius | nudažyta žaliai | fosfatuotas |
Žiedo ⌀ D | 117 mm | 128 mm |
Rakto ilgis L | 440 mm | 362 mm |
Rakto dydis | 85 mm | 85 mm |
Kilpos aukštis h | 57 mm | 36,5 mm |