{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 46 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Rakto ilgis L | 250 mm | |
Žiedo ⌀ D | 65 mm | |
Kilpos aukštis h | 32 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | nudažyta žaliai | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619000 46 | |
EAN / GTIN | 4018754023189 | |
Gamintojo numeris | 42010046 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Smūginis kilpinis veržliaraktis 46 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
612 vnt. yra sandėlyje
33,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldinti štampuojant |
Paviršius | nudažyta žaliai | fosfatuotas |
Žiedo ⌀ D | 65 mm | 73 mm |
Rakto ilgis L | 250 mm | 238 mm |
Rakto dydis | 46 mm | 46 mm |
Kilpos aukštis h | 32 mm | 22,5 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |