{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 75 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Rakto ilgis L | 360 mm | |
Žiedo ⌀ D | 103,5 mm | |
Kilpos aukštis h | 51 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | nudažyta žaliai | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619000 75 | |
EAN / GTIN | 4018754023271 | |
Gamintojo numeris | 42010075 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Smūginis kilpinis veržliaraktis 75 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
291,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
83,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldinti štampuojant |
Paviršius | nudažyta žaliai | fosfatuotas |
Žiedo ⌀ D | 103,5 mm | 113 mm |
Rakto ilgis L | 360 mm | 330 mm |
Rakto dydis | 75 mm | 75 mm |
Kilpos aukštis h | 51 mm | 34 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |