{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 27 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Rakto ilgis L | 360 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 40 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221072 | |
Gamintojo numeris | 615600 27X32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 27X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
673 vnt. yra sandėlyje
24,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | matinis chromuotas | chromuotas |
Rakto ilgis L | 360 | 288 |
Rakto dydis 1 | 27 | 27 |
Rakto dydis 2 | 32 | 32 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48 | 45,5 |