{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 24 mm | |
Rakto ilgis L | 330 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 21X24 | |
EAN / GTIN | 4062406221027 | |
Gamintojo numeris | 615600 21X24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 21X24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
916 vnt. yra sandėlyje
18,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
8,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiedo padėtis | 75 | 0 |
Rakto ilgis L | 330 | 228 |
Rakto dydis 1 | 21 | 21 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 | 30,5 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 | 34,7 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |