JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai 15 mm

Prekės Nr.: 614870 15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
180 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 6000 Joker
Rakto dydis 15 mm
Rakto ilgis L 200 mm
Žiaunų plotis b 32,3 mm
Žiočių aukštis h1 7,8 mm
Kilpos aukštis h2 9,2 mm
Žiedo ⌀ D 28,5 mm
Žiedo padėtis 0 laipsniai
Dantų skaičius 80
Suveikimo kampas 4,5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614870 15
EAN / GTIN 4013288212573
Gamintojo numeris 05073275001

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamuoju kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį