{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 6000 Joker | |
Rakto dydis | 11 mm | |
Rakto ilgis L | 165 mm | |
Žiaunų plotis b | 25 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 6,3 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 7,5 mm | |
Žiedo ⌀ D | 22 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 80 | |
Suveikimo kampas | 4,5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614870 11 | |
EAN / GTIN | 4013288212610 | |
Gamintojo numeris | 05073271001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai, Rakto dydis: 11mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje
27,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
13,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
809 vnt. yra sandėlyje
21,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 508 vnt. yra sandėlyje
10,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
16,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
944 vnt. yra sandėlyje
13,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 4,5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Žiedo ⌀ D | 22 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
Rakto ilgis L | 165 mm | 168 mm | 99 mm | 168 mm | 166 mm | 166 mm | 168 mm |
Rakto dydis | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | chromo molibdeno plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Kilpos aukštis h2 | 7,5 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |