JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai 8 mm

Prekės Nr.: 614870 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 6000 Joker
    Rakto dydis 8 mm
    Rakto ilgis L 144 mm
    Žiaunų plotis b 20 mm
    Žiočių aukštis h1 5,5 mm
    Kilpos aukštis h2 7 mm
    Žiedo ⌀ D 18 mm
    Žiedo padėtis 0 laipsniai
    Dantų skaičius 80
    Suveikimo kampas 4,5 laipsniai
    Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
    Medžiaga chromo molibdeno plienas
    Paviršius matinis chromuotas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Perjungiama terkšlė ne
    Produkto rūšis Veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 614870 8
    EAN / GTIN 4013288212634
    Gamintojo numeris 05073268001

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintas štampuojant. Kilpos pusė su ypač lengvos eigos, tvirta, smulkiadante žiedine terkšle (80 dantų), ypatingai mažas 4,5° suveikimo kampas. Veržliarakčio pusė su dvigubu šešiabriauniu profiliu ir keičiama, grūdinta metaline plokštele tarnauja kaip laikiklis ir galinis ribotuvas, neleidžia detalei išslysti, leidžia dirbti mažu grįžtamuoju kampu.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį