{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 26 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 270 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 54 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 58 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610600 24X26 | |
EAN / GTIN | 4062406220402 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 24X26 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
913 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
7,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
424 vnt. yra sandėlyje
8,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
maksimalus žiočių dydis b1 | 54 | 54 | 54 |
maksimalus žiočių dydis b2 | 58 | 58 | 58 |
maksimalus žiočių aukštis h | 9 | 9 | 9 |
Rakto dydis 2 | 26 | 26 | 26 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |