{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto dydis 1 | 9/16 in | |
Rakto dydis 2 | 5/8 in | |
Rakto ilgis L | 205 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 32 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 36 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 5,8 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | coliais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610120 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019779 | |
Gamintojo numeris | 40433436 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
481 vnt. yra sandėlyje
5,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | 15 laipsniai |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | 75 laipsniai |
maksimalus žiočių dydis b1 | 32 mm | 22,5 mm |
maksimalus žiočių aukštis h | 5,8 mm | 5 mm |
Rakto ilgis L | 205 mm | 120 mm |
Raktų dydžių matmenys | coliais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |