{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto dydis 1 | 1/2 in | |
Rakto dydis 2 | 9/16 in | |
Rakto ilgis L | 190 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 30 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 32 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 5,3 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | coliais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610120 8 | |
EAN / GTIN | 4018754019762 | |
Gamintojo numeris | 40433234 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
9,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 061 vnt. yra sandėlyje
5,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 75 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 30 | 19,8 |
maksimalus žiočių aukštis h | 5,3 | 4,6 |
Rakto ilgis L | 190 | 107 |
Raktų dydžių matmenys | coliais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |