{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto dydis 1 | 5/8 in | |
Rakto dydis 2 | 3/4 in | |
Rakto ilgis L | 220 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 36 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 42 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6,7 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Raktų dydžių matmenys | coliais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610120 13 | |
EAN / GTIN | 4018754019809 | |
Gamintojo numeris | 40433640 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais, colinis 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
774 vnt. yra sandėlyje
6,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 75 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 36 | 27,5 |
maksimalus žiočių aukštis h | 6,7 | 6 |
Rakto ilgis L | 220 | 160 |
Raktų dydžių matmenys | coliais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |