Pjūklelių rinkinys, 5 vnt., Pavadinimas: T318B

Prekės Nr.: 588415 T318B
Naujas produktas
Rinkinio kaina 5 vnt. (1,56 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 163 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (ištisinio lakšto): 2,5-6
  • Metalo profilis (uždaras): < 65
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, greitas (rupus)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HSS
Dantų žingsnis 2,0 mm
Plokštelės ilgis 132 mm
Pavadinimas T318B
Paskirtis _T318B
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (ištisinio lakšto) 2,5-6 mm
Metalo profilis (uždaras) < 65 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, greitas (rupus)
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Pjūkleliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588415 T318B
EAN / GTIN 4067263119142
Gamintojo numeris 588415 T318B

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.

Tiekiama:

5 dalių

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį