Pjūklelių rinkinys, 5 vnt., Pavadinimas: T127D

Prekės Nr.: 588415 T127D
Naujas produktas
Rinkinio kaina 5 vnt. (0,96 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 556 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Aliuminis
  • Lakšto storis (ištisinio lakšto): 3-15
  • Metalo profilis (uždaras): < 30
  • Pjovimo būdas: tiesus pjūvis, greitas (rupus)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HSS
Dantų žingsnis 3,0 mm
Plokštelės ilgis 100 mm
Pavadinimas T127D
Paskirtis _T127D
optimaliai parinkta medžiagai Aliuminis
Lakšto storis (ištisinio lakšto) 3-15 mm
Metalo profilis (uždaras) < 30 mm
Pjovimo būdas tiesus pjūvis, greitas (rupus)
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Pjūkleliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588415 T127D
EAN / GTIN 4067263119159
Gamintojo numeris 588415 T127D

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.

Tiekiama:

5 dalių

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį