Pjūklelių rinkinys, 5 vnt., Pavadinimas: T118B

Prekės Nr.: 588415 T118B
Naujas produktas
Rinkinio kaina 5 vnt. (0,87 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 181 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas
  • Lakšto storis (ištisinio lakšto): 2,5-6
  • Pjovimo būdas: tiesus tikslus pjūvis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelių medžiaga HSS
Dantų žingsnis 1,9 − 2,3 mm
Plokštelės ilgis 92 mm
Pavadinimas T118B
Paskirtis _T118B
optimaliai parinkta medžiagai Plienas
Lakšto storis (ištisinio lakšto) 2,5-6 mm
Pjovimo būdas tiesus tikslus pjūvis
Pjūklelių skaičius 5
Produkto rūšis Pjūkleliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 588415 T118B
EAN / GTIN 4067263119111
Gamintojo numeris 588415 T118B

Aprašymas

Modelis:

Pjūkleliai metalui. Tvirtinamoji dalis su atrama.
Progresyvus dantytumas užtikrina lengvą pjovimą (nedreba pjaunant plonas medžiagas) ir didelį pjovimo našumą.

Tiekiama:

5 dalių

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį