Supintas šepetys-teptukas Nerūdijančiojo plieno viela 6X0,35 mm

Prekės Nr.: 574900 6X0,35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga INOX viela
Koto ⌀ Ds 6 mm
Šerių storis 0,35 mm
Ilgis H1 25 mm
Pynimas kairinis pynimas
Pynių kiekis 1
maksimalus sūkių skaičius 4 500 min-1
Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574900 6X0,35
EAN / GTIN 4017359208908
Gamintojo numeris 451478

Aprašymas

Modelis:

Lygi, supinta viela, įspausta į plieninę įvorę, koto ⌀ 6 mm, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus.
INOX vielos kokybė 1.4401 (AISI 316). Rėmo korpusas su plastikiniu apvalkalu, skirtas plieno apdirbimui.

Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams.
Miniatiūrinis viengubas šepetukas labai tiksliam darbui.
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
    Šepečio -⌀ D1× šerelių storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį