{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 28 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Ilgis H1 | 28 mm | |
Pynimas | kairinis pynimas | |
Pynių kiekis | 12 | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574900 28X0,50 | |
EAN / GTIN | 4017359045763 | |
Gamintojo numeris | 456398 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Supintas šepetys-teptukas Nerūdijančiojo plieno viela 28X0,50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
31,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
496 vnt. yra sandėlyje
13,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pynių kiekis | 12 | 12 |
Ilgis H1 | 28 | 28 |
Šerių medžiaga | INOX viela | Plieninė viela |
Šerių storis | 0,5 | 0,5 |
Šepečio ⌀ D1 | 28 | 28 |
Pynimas | kairinis pynimas | kairinis pynimas |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 |