Supintas šepetys-teptukas Nerūdijančiojo plieno viela 22X0,25 mm

Prekės Nr.: 574900 22X0,25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
353 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio -⌀ D1× šerelių storis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šerių medžiaga INOX viela
    Šepečio ⌀ D1 22 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Šerių storis 0,25 mm
    Ilgis H1 28 mm
    Pynimas kairinis pynimas
    Pynių kiekis 8
    maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
    Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 574900 22X0,25
    EAN / GTIN 4017359071441
    Gamintojo numeris 454358

    Aprašymas

    Modelis:

    Lygi, supinta viela, įspausta į plieninę įvorę, koto ⌀ 6 mm, tolygaus tankio šeriai, ypač patvarus.
    INOX vielos kokybė 1.4401 (AISI 316). Rėmo korpusas su plastikiniu apvalkalu, skirtas plieno apdirbimui.

    Paskirtis:

    Užvartų nuėmimui, šlakų nuvalymui ir visiems vidutinio sunkumo ir sunkiems valymo darbams.
    Šepetys atsiveria priklausomai nuo sukimosi greičio daugiau ar mažiau ir todėl galima jį įkišti ir į siauras angas ir, pvz., išvalyti korpuso vidų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį