{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Plotis L1 | 15 mm | |
Ilgis H1 | 12 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574250 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359028599 | |
Gamintojo numeris | 415343 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 50X15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
14,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
5,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
514 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
876 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Ilgis H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Šerių storis | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |