{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 80 mm | |
Šepečio plotis | 12 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Plotis L1 | 9 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574250 80X12 | |
EAN / GTIN | 4017359080016 | |
Gamintojo numeris | 418342 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1× apimamas plotas L1: 80X12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 151 vnt. yra sandėlyje
12,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 328 vnt. yra sandėlyje
7,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 9 mm | 9 mm |
Šerių medžiaga | INOX viela | INOX viela |
Šerių storis | 0,2 mm | 0,2 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 80 mm | 80 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Pynimas | banguota | banguota |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |