{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Plotis L1 | 15 mm | |
Ilgis H1 | 12 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574150 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263907060 | |
Gamintojo numeris | 574150 50X15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Apvalus šepetys su kotu Plieninė viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1×apimamas plotas L1: 50X15mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje
5,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
612 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
913 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Ilgis H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Šerių storis | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |