{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 178 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 6 mm | |
Ilgis H1 | 30 mm | |
Pynių kiekis | 56 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 571400 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154670 | |
Gamintojo numeris | 47520156 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Siauras apvalus šepetys Tiesi plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1: 178X22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
47,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
15,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pynių kiekis | 56 | 38 |
Plotis L1 | 6 mm | 14 mm |
Ilgis H1 | 30 mm | 38 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 178 mm | 178 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | 22 mm |