{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 115 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 6 mm | |
Ilgis H1 | 22 mm | |
Pynių kiekis | 32 | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 571400 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154854 | |
Gamintojo numeris | 47220132 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Siauras apvalus šepetys Tiesi plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1: 115X22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
342 vnt. yra sandėlyje
9,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pynių kiekis | 32 | 20 | 20 |
Plotis L1 | 6 mm | 14 mm | 14 mm |
Ilgis H1 | 22 mm | 24 mm | 24 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Plieninė viela | Plieninė viela |
Šerių storis | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |