{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 125 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 6 mm | |
Ilgis H1 | 26 mm | |
Pynių kiekis | 40 | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 571400 125X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154212 | |
Gamintojo numeris | 47320140 |