{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Řada | Ozubení ZF714 | |
Brusivo | Zirkonkorund (ZA) | |
Zkratka brusiva | ZA | |
Zrnitost | 36 | |
Podklad brusného materiálu | Laminátový kotouč | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotouč |
Produkto numeris | 566530 36 | |
EAN / GTIN | 4018875997253 | |
Gamintojo numeris | 799725 |