Pluoštinis diskas ZF 714, cirkonio korundas (ZA), ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 566530 40
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,06 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,88 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Grinding medium code: ZA
  • Iron, sulphur and chlorine constituents: < 0.1
  • Bore ⌀: 22.23
  • optimised for material: INOX; Steel
  • maximum circumferential speed: 80

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Series Tooth configuration ZF714
Abrasive media Zirconium aluminium oxide (ZA)
Grinding medium code ZA
Grit 40
Grinding media backing Fibre disc
Iron, sulphur and chlorine constituents < 0.1 %
Disc ⌀ 125 mm
Bore ⌀ 22.23 mm
optimised for material INOX; Steel
maximum circumferential speed 80 m/s
maximum speed 12,200 min-1
Type of product Fibre disc

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 566530 40
EAN / GTIN 4018875997277
Gamintojo numeris 799727
Gamintojas VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Germany, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Version:

Tear-resistant but very flexible vulcanised fibre. Bore diameter 22.23 mm and crossed slots.
VSM ZF 714 fibre disc with high cutting performance and long working life. Cool grinding. Especially for alloy steels, non-ferrous metals, and grey cast iron.
Grit type: Zirconium Aluminium Oxide (ZA) active coated.

Application:

Limited to maximum 80 m/s circumferential speed with backing pads No. 566650 / 6670 on angle grinders. For grinding flat and curved surfaces with a high degree of flexibility.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį