{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KF708 | |
Šlifavimo priemonės | Padidinto grynumo korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 60 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Laikiklis | Roloc™ greitojo keitimo sistema | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Gamintojo pavadinimas | VSM KF 708 | |
tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566500 60 | |
EAN / GTIN | 4018875993668 | |
Gamintojo numeris | 799366 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pluoštinis diskas KF 708, aukštos kokybės korundas (A) 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 907 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 228 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | Roloc™ greitojo keitimo sistema | Roloc™ greitojo keitimo sistema |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Grūdėtumas | 60 | 60 |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | 12 200 min-1 |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | Plienas |
tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ | Roloc™ |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm |