{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KF708 | |
Šlifavimo priemonės | Padidinto grynumo korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 24 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Laikiklis | Roloc™ greitojo keitimo sistema | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Gamintojo pavadinimas | VSM KF 708 | |
tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566500 24 | |
EAN / GTIN | 4018875993224 | |
Gamintojo numeris | 799322 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pluoštinis diskas KF 708, aukštos kokybės korundas (A) 24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 958 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,83 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 547 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | <0,1 % |
Grūdėtumas | 24 | 24 |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | Plienas |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm |
Šlifavimo priemonės | Padidinto grynumo korundas (A) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | Pluoštinis diskas |