{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KF708 | |
Šlifavimo priemonės | Padidinto grynumo korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 120 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Laikiklis | Roloc™ greitojo keitimo sistema | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Gamintojo pavadinimas | VSM KF 708 | |
tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566500 120 | |
EAN / GTIN | 4018875993736 | |
Gamintojo numeris | 799373 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pluoštinis diskas KF 708, aukštos kokybės korundas (A) 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 946 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,53 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 736 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | Roloc™ greitojo keitimo sistema | Roloc™ greitojo keitimo sistema |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 | 12 200 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 |
tinka greitojo keitimo sistemai | Roloc™ | Roloc™ |
Šlifavimo priemonės | Padidinto grynumo korundas (A) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | Vulkaninis pluoštas |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | Pluoštinis diskas |