Pluoštinis diskas Cubitron™ II (CER) 982C 60

Prekės Nr.: 566490 60

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,02 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    5,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 354 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™II
Šlifavimo priemonės Cubitron™ II
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 60
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 178 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Gamintojo pavadinimas 982 C
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566490 60
EAN / GTIN 30051141277401
Gamintojo numeris 7000028203

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius 3M™ sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Didesnis medžiagos šalinimo greitis, geresnis patvarumas ir tolygi paviršiaus apdaila.
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Aukščiausios kokybės tipas Cubitron™ II Nuimamas didesnis medžiagos kiekis.

Paskirtis:

Plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimui.
Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs šlifavimo grūdeliai užtikrina malonų, ergonomišką pjovimą spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir žiedlapiniams diskams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį