{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cubitron™II | |
Šlifavimo priemonės | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 80 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 178 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
Gamintojo pavadinimas | 982 C | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566490 80 | |
EAN / GTIN | 30051141277418 | |
Gamintojo numeris | 7000028204 |