{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Actirox | |
Šlifavimo priemonės | Keramin. mišrūs ZA grūd. su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 80 | |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Disko⌀ | 180 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | Aliuminis; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas |
Produkto numeris | 566444 80 | |
EAN / GTIN | 4018875586013 | |
Gamintojo numeris | 758601 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pluoštinis diskas Actirox AF 890 (CER) 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
665 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
0,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
50
Vienetai
0,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 | <0,1 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 |
optimaliai parinkta medžiagai | Aliuminis ;Plienas | Plienas |
Disko⌀ | 180 | 180 |
Šlifavimo priemonės | Keramin. mišrūs ZA grūd. su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių padėklas | Vulkaninis pluoštas | Vulkaninis pluoštas |
Produkto rūšis | Pluoštinis diskas | Pluoštinis diskas |