Pluoštinis diskas Actirox AF 890 (CER) 36

Prekės Nr.: 566444 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,26 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    6,05 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: Aliuminis; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Actirox
Šlifavimo priemonės Keramin. mišrūs ZA grūd. su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Šlifavimo priemonių padėklas Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 180 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai Aliuminis; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
Produkto rūšis Pluoštinis diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 566444 36
EAN / GTIN 4018875091593
Gamintojo numeris 709159

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Didelio šlifavimo našumo VSM Actrirox AF 890 pluoštiniai diskai. Našus šlifavimas ir ilgas tarnavimo laikas.
Grūdelių rūšis: 100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai su abrazyvine danga (TOP DYDIS).

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį