{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūdeliai (CER) | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 120 | |
aktyvių šlifavimo savybių turinti, vėsinanti danga | taip | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Forma | plokščia | |
Disko⌀ | 115 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565234 120 | |
EAN / GTIN | 4062406159306 | |
Gamintojo numeris | 565234 120 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Žiedlapinis šlifavimo diskas speed CER plokščias 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
396 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,21 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,51 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,49 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Forma | plokščia | įkypas |
Grūdėtumas | 120 | 120 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
Disko⌀ | 115 mm | 115 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | Keramika |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |